KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 24-010

Artikelnummer: 236607 24-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,10 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 080308-01
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 24-010
Soort BK6115
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236607 24-010
EAN/GTIN 4047109181052
Nummer fabrikant W80 24010.086115

Toepassingstabel

GG(G)
K
120
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!