KOMET® Wisselplaat 44-210

Artikelnummer: 236554 44-210

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,55 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W83 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOEX 120508
Omschrijving 44-210
Soort BK7710
Type Alu
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236554 44-210
EAN/GTIN 4047109085602
Nummer fabrikant W83 44210.087710

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron®.
Niet op de binnensnijkanten van de volboren gebruiken!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen