KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W83: 23-210

Artikelnummer: 236554 23-210
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,70 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W83 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOEX 07T308
Omschrijving 23-210
Soort BK7710
Type Alu
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236554 23-210
EAN/GTIN 4047109178502
Nummer fabrikant W83 23210.087710

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron®.
Niet op de binnensnijkanten van de volboren gebruiken!