{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 20 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Afkoppellengte LA | 132 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 070306 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Totale lengte L | 163 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234025 20 | |
EAN/GTIN | 4062406738884 | |
Nummer fabrikant | 234025 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 567,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede ;afgerond beperkt ;afgerond beperkt ;beperkt pakketboren ;beperkt schuin aanboren ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;afgerond beperkt ;beperkt pakketboren ;beperkt schuin aanboren ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nominale ⌀ D | 20 | 20 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Serie | POWER DRILL | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |