GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ DC: 30mm

Artikelnummer: 234025 30
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie POWER DRILL
Nominale ⌀ D 30
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 150 mm
Afkoppellengte LA 185 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 100408
Wisselplaatschroevenset 239700 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 2
Totale lengte L 216 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234025 30
EAN/GTIN 4062406738952
Nummer fabrikant 234025 30

Omschrijving

Uitvoering:

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: −0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 100408.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 30mm

GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, ⌀ DC: 30mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 671,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja ja
ISO-code wisselplaat SOGX 100408 SOGX 100408
Nominale ⌀ D 30 30
Wisselplaatschroevenset 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Serie POWER DRILL POWER DRILL
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor