{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 35 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 175 mm | |
voor inch-⌀ | 1 3/8 inch | |
Afkoppellengte LA | 216 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110509 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Totale lengte L | 254 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234025 35 | |
EAN/GTIN | 4062406738976 | |
Nummer fabrikant | 234025 35 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht 35 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 733,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 589,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nominale ⌀ D | 35 | 35 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | POWER DRILL | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |