Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 48

Artikelnummer: 232240 48
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering 1,5×D
    Schacht ISO 9766
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling ja
    ⌀-bereik Dc 48 mm - 65 mm
    Nuttige lengte L1 97,5 mm
    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Schachtlengte Ls 70 mm
    Spanschroeven 232990 TX20
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232240 48
    EAN/GTIN 4045197717771
    Nummer fabrikant 232240 48

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
    Met inwendige koeling.
    Recht gegroefd.

    Tip:

    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen