{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nuttige lengte L1 | 52,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX15 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232240 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717757 | |
Nummer fabrikant | 232240 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 25
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
390,00 €
€ 257,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |