ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7 7,5 mm

Artikelnummer: 231740 7,5
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 154

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
⌀ D 7,5 mm
Soort IC908
Snijmateriaal HM
Tophoek 154 graden
Voor basiselement maat 7
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Voeding fz in staal < 55 HRC 0,06 mm/omw.
Iscar - artikelaanduiding ICP 075 IC908
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiAlN
Geometrie ICP
Fabrikantnummer ICP 075 IC908
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231740 7,5
EAN/GTIN 7291075249248
Nummer fabrikant 5509304

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
35
Staal < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Gebogen, radiale aanslagvlakken voor aanzienlijke toename van de klemkracht door de inwerkende snijkrachten tijdens de bewerking. Voor een productieve boorbewerking met hoge voedingssnelheden.
ICP
Voornaamste toepassingsgebied ISO P, ISO M (met name duplex) en ISO H. Unieke snijkantvoorbereiding voor het best mogelijke compromis tussen snijkantstabiliteit en scherpte van de snede.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren – vooral bij inzetdelen FCP en QCP-2M. Neem de toepassingsaanwijzingen voor het basiselement in acht. Snijkanttolerantie van de inzetdelen: k7 (snijkantdiameter met positieve tolerantie).
Aanduidingsconventie: [type] [⌀ DC]-[toevoeging] [materiaal]
Voorbeelden:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.