{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 11 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 11 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Voeding fz in staal < 55 HRC | 0,11 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 110 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Fabrikantnummer | ICP 110 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231740 11 | |
EAN/GTIN | 7291075247794 | |
Nummer fabrikant | 5508286 |