{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 32 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,4 mm/omw. | |
Voeding fz in staal < 55 HRC | 0,22 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 320 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Fabrikantnummer | ICP 320 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231740 32 | |
EAN/GTIN | 7291075247626 | |
Nummer fabrikant | 5506682 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 182,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM | HM |
Soort | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Tophoek | 154 | 132 | 160 |
Voor basiselement maat | 32 | 32 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |