{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 248 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 310-248-32A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 252,76 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 310-248-32A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 31 | |
EAN/GTIN | 7291075291872 | |
Nummer fabrikant | 3203161 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 31
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 938,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 753,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boortoepassing | Concaaf ;bol ;schuin aanboren ;Pakketboren | beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |