{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 208 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 260-208-32A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 211,95 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 260-208-32A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 26 | |
EAN/GTIN | 7291075291834 | |
Nummer fabrikant | 3203112 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 26
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 746,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 659,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |