{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 240 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 300-240-32A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 244,59 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 300-240-32A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 30 | |
EAN/GTIN | 7291075291865 | |
Nummer fabrikant | 3203149 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 868,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 735,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 30 mm - 30,9 mm | 30 mm - 30,99 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |