HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, ⌀ D: 34mm

Artikelnummer: 231660 34
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀ D 34 mm
Soort HB7725
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 34
Voeding f in GG(G) 0,5 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231660 34
EAN/GTIN 4045197718150
Nummer fabrikant 231660 34

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, ⌀ D: 34mm

HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, ⌀ D: 34mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 198,50
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 62,60
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 198,50
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 198,50
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
198,50 €
€ 151,00
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
48,30 €
€ 31,80
⌀ D 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1 1 1 1 1 1
Snijmateriaal HM HSS E PM HM HM HM HSS
Soort HB7725 TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 TiN
Tophoek 135 graden 132 graden 135 graden 135 graden 135 graden 132 graden
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren