{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereik | 15,00 mm - 15,99 mm | |
Soort | HB7725 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 15 | |
Voeding f in GG(G) | 0,31 mm/omw. | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231660 15-X | |
EAN/GTIN | 4062406636883 | |
Nummer fabrikant | 231660 15-X |