HiPer-Drill basiselement, 12×D, ⌀ DC: 41mm

Artikelnummer: 231620 41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 12×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 41 mm - 42,99 mm
Nuttige lengte L1 516 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 70 mm
Spanschroef 231999 25IP
Totale lengte L 644 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231620 41
EAN/GTIN 4062406641764
Nummer fabrikant 231620 41
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Spaanruimtes gepolijst.

Toepassing:

niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.
voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
Voedingswaarden f met 10 % en vc-waarden met 40 % reduceren.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor niet-roterend en roterend gebruik.
  • Voor middelgrote boringen tot nauwkeurigheid IT9, rechtssnijdend.
  • Uitsluitend gebruiken met koelsmeermiddel-emulsie voor inwendige koeling.
  • Vóór gebruik een pilotboring uitvoeren voor verhoging van de proceszekerheid.
  • Alleen gebruiken met snij-inzetdeel 231630231690, spanschroef nr. 231999.
  • Spanschroef vastdraaien met het draaimoment dat in de boor is gegraveerd.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen