HiPer-Drill basiselement, 12×D, ⌀ DC: 25mm

Artikelnummer: 231620 25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 12×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 25 mm - 25,99 mm
Nuttige lengte L1 312 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Spanschroef 231999 15IP (5,0 Nm)
Totale lengte L 409 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231620 25
EAN/GTIN 4045197688774
Nummer fabrikant 231620 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Spaanruimtes gepolijst.

Toepassing:

niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.
voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
Voedingswaarden f met 10 % en vc-waarden met 40 % reduceren.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.