{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,95 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | |
Wisselplaatschroef | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227100 16/3 | |
EAN/GTIN | 4960664462766 | |
Nummer fabrikant | THN03614 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MECX 16/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 280,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 320,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |