{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 18 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 21 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,43 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | |
Wisselplaatschroef | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4960664462742 | |
Nummer fabrikant | THN03606 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MECX 12/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 215,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 283,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | 80 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
⌀ D3 | 9 mm | 10 mm |
Rampinghoek αmax | 1,43 graden | 1,29 graden |