{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,41 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 28 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | |
Wisselplaatschroef | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227100 32/8 | |
EAN/GTIN | 4960664462919 | |
Nummer fabrikant | THN03666 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MECX 32/8 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 490,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Rampinglengte L voor αmax | 28 | 28,85 |