{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Type | ST1400 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | PR1835 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,06 - 0,25 mm | |
Toepassing | Voorbewerken | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Plaatdikte E | 6,35 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 224018 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664030125 |