Vlakfrees 75° MSRS 100/4 mm

Artikelnummer: 224000 100/4
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Instelhoek κ: 75
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 75 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 12 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 107 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
geschikte wisselplaat SP.. 1806
Wisselplaatschroef 229703 (T25; 7,5 Nm)
Cassette 229765
Schroef voor cassette 229704
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 224000 100/4
EAN/GTIN 4960664532971
Nummer fabrikant THN01310

Omschrijving

Uitvoering:

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.