Vlakfrees 75° MSRS 250/14 mm

Artikelnummer: 224000 250/14
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 14
  • Instelhoek κ: 75
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 250 mm
Aantal snijkanten Z 14
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 75 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 12 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 257 mm
Totale lengte Ltotaal 60 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat SP.. 1806
Wisselplaatschroef 229703 (T25; 7,5 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 224000 250/14
EAN/GTIN 4960664533145
Nummer fabrikant THN01343

Omschrijving

Uitvoering:

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 75° MSRS  250/14 mm

Vlakfrees 75° MSRS 250/14 mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 2.484,17
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.635,00
Aantal snijkanten Z 14 14
Opnameboring-⌀ 60 60
Inwendige koeling nee ja
geschikte wisselplaat SP.. 1806 SN.U ;ON.U
Schachtuitvoering met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 250 250
Instelhoek κ 75 45

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen