{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 132 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | |
Wisselplaatschroef | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 224000 125/8 | |
EAN/GTIN | 4960664533022 | |
Nummer fabrikant | THN01319 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vlakfrees 75° MSRS, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 125/8mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.363,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 707,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | OF.. 050405 |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |