Vlakfrees 70° MFK 315/28 mm

Artikelnummer: 223300 315/28
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 28
  • Instelhoek κ: 70
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 315 mm
Aantal snijkanten Z 28
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 70 graden
Inwendige koeling nee
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 324 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1106
Klemwig 229720
Schroef voor klemwig 229721
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223300 315/28
EAN/GTIN 4960664732845
Nummer fabrikant THN08124

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

  • Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.
  • Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapsontwerp en hoge aanzethoek.