PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Type: GG

Artikelnummer: 223324 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,68 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNEG 1106XNER-W
Type GG
Soort CA420M
Snijmateriaal HM
Vlakke snijkant 10 mm
Voeding fz per tand max. 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223324 GG
EAN/GTIN 4960664732975
Nummer fabrikant TMB05310

Toepassingstabel

GG(G)
K
230
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.
W - Wiper-wisselplaat met 2 snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.