{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 70 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 109 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | |
Klemwig | 229720 | |
Schroef voor klemwig | 229721 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 223300 100/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732746 | |
Nummer fabrikant | THN08104 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 70° MFK 100/10 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 836,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 938,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 657,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Inwendige koeling | nee | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |