{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,92 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 22,4 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222055 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707560 | |
Nummer fabrikant | THN07637 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frees voor hoge voedingen MFH Harrier 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 386,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 394,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Instelhoek κ | 10 | 90 | 16 | 15 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 23 | 25,6 | 28 | 30 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |