Frees voor hoge voedingen MFH Harrier, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

Artikelnummer: 222055 32/3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 15 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Afkoppellengte L1 70 mm
Totale lengte Ltotaal 131 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 47 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Rampinghoek αmax 1,43 graden
Rampinglengte L voor αmax 14,4 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 10
Wisselplaatschroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222055 32/3
EAN/GTIN 4960664707546
Nummer fabrikant THN07633

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Frees voor hoge voedingen MFH Harrier, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

Frees voor hoge voedingen MFH Harrier, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 279,71
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 317,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 310,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3
Afkoppellengte L1 70 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Totale lengte Ltotaal 131 mm 100 mm 100 mm 100 mm
geschikte wisselplaat SOMT.. POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees