{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtvorm | Weldonschacht | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213200 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197783493 | |
Nummer fabrikant | 213200 32/3 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |