{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 70 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 27,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213000 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266370 | |
Nummer fabrikant | 213000 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 50 | 50 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 70 | 68 |
Rampinghoek αmax | 1,25 | 1,35 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |