{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 204 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,4 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221900 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058460 | |
Nummer fabrikant | 5673237 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 239,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 32 | 50 |
Instelhoek κ | 10 | 20 |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Rampinghoek αmax | 1,4 | 1,62 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |