{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 35 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,55 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 9,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Wisselplaatschroef | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Instelhoek κ | 13 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221900 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058439 | |
Nummer fabrikant | 5659947 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 292,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | 15 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rampinghoek αmax | 1,55 graden | 3,29 graden | 2,74 graden |