Hoekfrees 90° 5720VZ16 63/4 mm

Artikelnummer: 220803 63/4
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 16 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 110 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 124 mm
Helicoïdaal frezen ap 4 mm
Rampinghoek αmax 2,68 graden
Rampinglengte L voor αmax 53,5 mm
geschikte wisselplaat ZD.. 16M5
Wisselplaatschroef 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220803 63/4
EAN/GTIN 2050002058293
Nummer fabrikant 5672870

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met G = 6,3 bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot re = 6,0 mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen