Hoekfrees 90° 5720VZ16 63/5 mm

Artikelnummer: 220803 63/5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 16 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 110 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 124 mm
Helicoïdaal frezen ap 4 mm
Rampinghoek αmax 2,68 graden
Rampinglengte L voor αmax 53,5 mm
geschikte wisselplaat ZD.. 16M5
Wisselplaatschroef 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220803 63/5
EAN/GTIN 2050002058309
Nummer fabrikant 5673528

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met G = 6,3 bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot re = 6,0 mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen