{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZDET 16M520 FR-721 | |
Type | ALU | |
Soort | GH1 | |
Snijmateriaal | HM | |
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz voor ruwfrezen ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz voor nabewerken ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plaatdikte S | 5 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Hoekradius | 2 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 220820 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782504769 | |
Nummer fabrikant | 5659912 |