DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm

Artikelnummer: 220353 20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Spiraalhoek: 20
  • Snijmateriaal: VHM
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 20 mm
Tolerantie nominale ⌀ f8
Spiraalhoek 20 graden
Snijmateriaal VHM
Verzinkboorpunthoek 90
Norm Fabrieksnorm
Fasenfrezen 45
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Type N
Aantal snijkanten Z 2
⌀ D2 19,3
Afkoppellengte L1 20
Totale lengte L 25 mm
DUO-LOCK interface DL20
Aanbevolen aanhaalmoment 80 mm
Sleutelwijdte SW 16 Nm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,05
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09
Schacht met schroefdraad
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220353 20
EAN/GTIN 4034221132680
Nummer fabrikant DL20E1002KK2000W90DA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.