{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Fasenfrezen | 45 | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D2 | 11,5 | |
Afkoppellengte L1 | 12 | |
Totale lengte L | 15 mm | |
DUO-LOCK interface | DL12 | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 30 mm | |
Sleutelwijdte SW | 9,5 Nm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,065 | |
Schacht | met schroefdraad | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 220353 12 | |
EAN/GTIN | 4034221132475 | |
Nummer fabrikant | DL12E1002KK1200W90DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 71,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 6 | 3 |
Totale lengte L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | N | N | N |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Inschroeffrees | Inschroeffrees | Inschroeffrees |