{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Fasenfrezen | 45 | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D2 | 15,5 | |
Afkoppellengte L1 | 16 | |
Totale lengte L | 20 mm | |
DUO-LOCK interface | DL16 | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 60 mm | |
Sleutelwijdte SW | 13 Nm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 | |
Schacht | met schroefdraad | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 220353 16 | |
EAN/GTIN | 4034221132550 | |
Nummer fabrikant | DL16E1002KK1600W90DA | |
Fabrikant | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |