{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,95 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215155 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197349217 | |
Nummer fabrikant | 215155 32/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC kort 32/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Freestoepassing | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 110 | 110 | 110 | 105 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |