{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 41 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT 09T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215045 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197221698 | |
Nummer fabrikant | 215045 32/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Vlak- / hoekfrees 90° 32/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
geschikte wisselplaat | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |