{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 55 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,9 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 31,95 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215155 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349224 | |
Nummer fabrikant | 215155 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC kort 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 55 | 55 |
Freestoepassing | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 115 | 115 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Snijkant-⌀ DC | 40 | 40 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |