GARANT Softcut HSI fasenfrees 20/4 mm

Artikelnummer: 214911 20/4
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Schachtuitvoering Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 4
⌀ D 20 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 30,3 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 120 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat SO.T 0836..
Wisselplaatschroevenset 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214911 20/4
EAN/GTIN 4045197853929
Nummer fabrikant 214911 20/4

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtig afschuingereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.

Tip:

Dmax bij gebruik met wisselplaten r = 0,4 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.