SOMT 083608 PDER, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: 214955 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 083608 PDER
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214955 UNI
EAN/GTIN 4045197730039
Nummer fabrikant 214955 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.