SOMT 083604 PDER ST900

Artikelnummer: 214918 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.365 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 083604 PDER
Type ST900
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214918 ST900
EAN/GTIN 4045197674708

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
210
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder