{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214908 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197674661 | |
Nummer fabrikant | 214908 50/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI smalle steek 50/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |