{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 48,6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213210 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197783578 | |
Nummer fabrikant | 213210 63/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Maximale snijdiepte ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
⌀ D3 | 48,6 mm | 47 mm |