Hi5 hogevoedingsfrees met boring, voor wisselplaten POMX, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 52/5mm

Artikelnummer: 213210 52/5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hi5
Snijkant-⌀ DC 52 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtvorm met boring
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 37,6 mm
maximale snijdiepte ap max 1,4 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat POMX 0704..
Wisselplaatschroevenset 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 90 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213210 52/5
EAN/GTIN 4045197783561
Nummer fabrikant 213210 52/5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.