Hi5 frees voor hoge voedingen 50/5 mm

Artikelnummer: 213210 50/5
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hi5
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 35,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,4 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat POMX 0704..
Wisselplaatschroevenset 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 90 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213210 50/5
EAN/GTIN 4045197783554
Nummer fabrikant 213210 50/5

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hi5 frees voor hoge voedingen  50/5 mm

Hi5 frees voor hoge voedingen 50/5 mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 375,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 381,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Aantal snijkanten Z 5 5 5
Totale lengte Ltotaal 40 mm 40 mm 40 mm
Inwendige koeling ja ja ja
geschikte wisselplaat POMX 0704.. XD.. 09T308 XDM.090416
Schachtuitvoering met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ D3 35,6 mm 34 mm 38 mm